Philips - CoreLine Tempo LED BVP130 740 On/Off ASYM 126W 16000lm IP66 IK08 75000h L80
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 126 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 16000 lm
indice de protection (IP) - IP66
classe de protection - I
Minimum d'achat
1 unité(s)
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 0 kg CO2
EAN
8718699096410
Réf. Sonepar
05204096410
Réf. Fournisseur
096410
Réf. Commerciale
Philips
puissance du système
126 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
16000 lm
indice de protection (IP)
IP66
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
70-79
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
gris
type de connexion
contact pour connexion autodénudante
flux lumineux
16000...16000 lm
puissance de lampe acceptée
120...120 W
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Non
adapté à un montage en saillie
Oui
montage mural
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage sur traverse
Oui
adapté à un montage sur palier/au sol
Oui
adapté à un montage par serrage
Non
convient pour système de cable basse tension
Non
réglabilité
orientable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
60
douille
sans
traitement de la surface
revêtu par poudre
matériau de la verrine
verre transparent
surface brossée
Oui
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal de la LED à courant constant
702...702 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Oui
variation en fonction de la commande
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI-2
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
réflecteur
sans
élément de distribution de lumière
diffuseur
répartition lumineuse
asymétrique
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
taux de distortion harmonique
5.32
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
70000 h
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C
96 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)
10 %
régulation constante du flux lumineux
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-40...35 °C
couleur de la lumière
blanc
intensité lumineuse
861 cd
facteur de puissance (cos phi)
0.99
valeur de papillotement Pst LM
0.2
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
continu
angle de rayonnement ajustable
non
valeur d'effet stroboscopique SVM
0.07
largeur
422 mm
hauteur/profondeur
40 mm
longueur
340.5 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
3
section de conducteur
1.5 mm²
section de conducteur connectable
7...14 mm²
protection contre l'incendie « D »
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
8
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
13
alimentation de secours intégrée
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
130 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
compatible IFTTT
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
évaluation de l’éblouissement (UGR)
0
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
commande via Bluetooth
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
couleur du réflecteur
blanc
CORELINE TEMPO LARGE - LED module, system flux 16000 lm - 4th generation, screw fixation - 740 blanc neutre - Optiflux asymmetrical axis angle 52°
Les Atouts de l'article:
CoreLine Tempo Large tient la promesse de la famille CoreLine de luminaires innovants, faciles à utiliser et de haute qualité. La gamme limitée d’options permet de trouver facilement la meilleure solution de remplacement « lux par lux » des les lampes à décharge de 150 W, 250 W et 400 W. Le projecteur CoreLine Tempo Large propose des flux lumineux pour de nombreux domaines d’application ainsi qu’un choix d’optiques asymétriques et symétriques hautes performances. L’installation est facilitée grâce à la lyre de montage universel en U et au connecteur rapide externe à 3 pôles. C’est une solution idéale pour les espaces extérieurs, pour les zones industrielles/commerciales, les parkings, etc.