Philips - CoreLine Système Rail LED 3400 LL234X 840 On/Off WB 84D 102W 16000lm 50000h L80
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 102 W
flux lumineux utile - 16000 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
source lumineuse - LED non interchangeable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8719514108158
Réf. Sonepar
05204108158
Réf. Fournisseur
108158
Réf. Commerciale
Philips
puissance du système
102 W
flux lumineux utile
16000 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP20
source lumineuse
LED non interchangeable
courant nominal de la LED à courant constant
350...350 mA
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
6
douille
sans
matériau du boîtier/corps
acier
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
350...350 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
diffuseur
réflecteur
sans
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
50000 h
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
80 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
5 %
classe de protection
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
alimentation de secours intégrée
Non
efficience du luminaire
157 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
facteur de puissance (cos phi)
0.95
régulation constante du flux lumineux
Non
angle de rayonnement ajustable
non
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
largeur
80 mm
hauteur/profondeur
50 mm
longueur
3400 mm
type de câblage
câblage traversant inclus
nombre de pôles
5
section de conducteur
1.5 mm²
type de connexion
borne automatique
Coreline Trunking Gen2, LED module, system flux 16000 lm, 102 W, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), Faisceau extensif, 84° x 84°
Les Atouts de l'article:
CoreLine Trunking Gen2 est un système de ligne lumineuse conçu pour la simplicité. Il est proposé dans un large choix de longueurs, de flux et de formes de faisceau pour s’adapter à chaque projet et application. Facile à utiliser et à intégrer à des spots et des capteurs, CoreLine Trunking Gen2 fournit un éclairage cohérent de haute qualité avec une protection supplémentaire contre l’infiltration d’eau accidentelle. Ce système innovant est également facile à assembler et à installer pour des rénovations et des restaurations plus rapides.