Philips - MASTER Colour CDM-T Elite 35W/942 G12 HID

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 35 W

  • Culot - G12

  • flux lumineux de la source - 3850 lm

  • température de couleur - 4200 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8718291163640

Réf. Sonepar

05204116364

Réf. Fournisseur

163640

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la source lumineuse

35 W

Culot

G12

flux lumineux de la source

3850 lm

température de couleur

4200 K

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur de la lumière

942

classe d’efficience énergétique

F

tension de lampe

78...90 V

protection contre les UV

Oui

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

efficacité lumineuse de la lampe

98 lm/W

forme de la lampe

cylindre (monoculot)

matériau de brûleur

céramique

position de brûlage

au choix

diamètre

19 mm

longueur totale

99 mm

appareil d'allumage externe requis

Oui

ballast externe requis

Oui

luminaire fermé requis

Oui

lampe de bronzage

Non

couleur

blanc

modèle

clair

désignation de la lampe

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

40 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

F

MASTERColour CDM-T Elite - Halogen metal halide lamp without reflector - Classe d’efficacité énergétique: F - Température de couleur proximale (nom.):

Les Atouts de l'article:

Lampe à halogénure métallisé à décharge en céramique et à culot simple, d'une très haute efficacité et de longue durée produisant une lumière blanche étincelante à rendu des couleurs élevé.