Philips - MASTER Colour CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 HID
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 35 W
Culot - G8,5
flux lumineux de la source - 3800 lm
température de couleur - 4200 K
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Minimum d'achat
12 unité(s)
EAN
8718291163664
Réf. Sonepar
05204116366
Réf. Fournisseur
163664
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la source lumineuse
35 W
Culot
G8,5
flux lumineux de la source
3800 lm
température de couleur
4200 K
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
couleur de la lumière
942
classe d’efficience énergétique
F
tension de lampe
85...97 V
protection contre les UV
Oui
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
efficacité lumineuse de la lampe
97 lm/W
forme de la lampe
cylindre (monoculot)
matériau de brûleur
céramique
position de brûlage
au choix
diamètre
14 mm
longueur totale
81 mm
appareil d'allumage externe requis
Oui
ballast externe requis
Oui
luminaire fermé requis
Oui
lampe de bronzage
Non
couleur
blanc
modèle
clair
désignation de la lampe
T14
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
40 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
F
MASTERColour CDM-TC Elite - Halogen metal halide lamp without reflector - Classe d’efficacité énergétique: F - Température de couleur corrélée (nom.):
Les Atouts de l'article:
Lampe à décharge à halogénure métallisé compacte, à extrémité simple, à haut rendement et forte longévité produisant une lumière blanche étincelante à rendu des couleurs élevé.