Philips - MASTER Colour CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 HID

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 73.2 W

  • Culot - G8,5

  • flux lumineux de la source - 7450 lm

  • température de couleur - 4200 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8718291163688

Réf. Sonepar

05204116368

Réf. Fournisseur

163688

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la source lumineuse

73.2 W

Culot

G8,5

flux lumineux de la source

7450 lm

température de couleur

4200 K

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

couleur de la lumière

942

classe d’efficience énergétique

F

tension de lampe

82...94 V

protection contre les UV

Oui

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

efficacité lumineuse de la lampe

102 lm/W

forme de la lampe

cylindre (monoculot)

matériau de brûleur

céramique

position de brûlage

au choix

diamètre

14 mm

longueur totale

81 mm

appareil d'allumage externe requis

Oui

ballast externe requis

Oui

luminaire fermé requis

Oui

lampe de bronzage

Non

couleur

blanc

modèle

clair

désignation de la lampe

T14

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

74 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

F

MASTERColour CDM-TC Elite - Halogen metal halide lamp without reflector - Classe d’efficacité énergétique: F - Température de couleur corrélée (nom.):

Les Atouts de l'article:

Lampe à décharge à halogénure métallisé compacte, à extrémité simple, à haut rendement et forte longévité produisant une lumière blanche étincelante à rendu des couleurs élevé.