Philips - TownGuide LED Cone Plat Clair 62P BDP100 730 DW 49,5W 7000lm IP66 IK10 100 000h
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 49.5 W
flux lumineux utile - 7000 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP66
classe de protection - II
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8719514181908
Réf. Sonepar
05204181908
Réf. Fournisseur
181908
Réf. Commerciale
Philips
puissance du système
49.5 W
flux lumineux utile
7000 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP66
classe de protection
II
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
indice de rendu des couleurs CRI
70-79
couleur du boîtier/corps
gris
traitement de la surface
revêtu par poudre
mode de pose
rehausse
source lumineuse
LED interchangeable
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
6
douille
autre
matériau du boîtier/corps
aluminium
matériau de la verrine
plastique transparent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
200...250 mA
courant nominal de la LED à courant constant
486...486 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
lentille focale
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
96.5 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C
93 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
5 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)
10 %
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
100000 h
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C
0 h
optique ajustable
Non
dimensions du mât/crosse de montage
62...62 mm
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-40...35 °C
télécommande
sans
avec radiocommande
Non
régulation constante du flux lumineux
Non
avec commande d'éclairage programmée
Non
avec câble de raccordement
Non
longueur du câble
0 m
efficience du luminaire
106 lm/W
facteur de puissance (cos phi)
0.93
hauteur/profondeur
209 mm
longueur
571 mm
diamètre
571 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
2
section de conducteur
1.5 mm²
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
type de connexion
borne à vis
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
10
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
17
commande via Bluetooth
Non
TOWNGUIDE PERF FLAT CONE, LED module 7000 lm, 730 blanc chaud, Classe de sécurité II, Distribution large, Vasque/cache en polycarbonate dépoli, Gris, En top de mât pour diamètre 76 mm
Les Atouts de l'article:
La gamme TownGuide Performance est composée de six formes modernes caractéristiques : Cône plat, Vasque, Cône classique, Modèle classique, ModèleT et T zero. Pour chacun des modèles à l'exception de T zero (disponible uniquement avec une vasque transparente), vous pouvez choisir entre une vasque transparente (PCC), translucide (PCTR) ou dépolie (PCF). Avec une vaste gamme de flux lumineux, la possibilité de choisir entre une LED d'un blanc neutre ou une LED d'un blanc chaud comme source lumineuse et avec une gamme d'optiques dédiées pour des hauteurs d'installation inférieures, vous trouverez facilement la version la mieux adaptée aux besoins spécifiques de votre projet. Tout cela pour une longue durée de vie de 100 000 heures de fonctionnement. En outre, la gamme TownGuide Performance offre différentes options de systèmes de contrôle qui s'intégreront parfaitement à vos programmes de réduction de la consommation énergétique : systèmes LumiStep et DynaDimmer autonomes, contrôle de la gradation et contrôle de groupe LineSwitch via Coded Mains (Réseau Codé), connectivité à distance intégrée avec le logiciel de gestion de l'éclairage CityTouch. L'installation est facile. Grâce au connecteur rapide à baïonnette avec presse-étoupe intégré situé sur l'embout, il n'est pas nécessaire d'ouvrir le luminaire pour effectuer l'installation. Service tag offre un accès direct à toutes les données pertinentes via l'application Service tag, pour une maintenance facile. Philips a tout mis en œuvre pour proposer le coût total d'exploitation du luminaire (TCO) le plus intéressant. Les produits TownGuide Performance étant des luminaires LED spécifiques et compatibles avec de nombreux systèmes de contrôle, ils permettent de réaliser des économies significatives en termes de coûts énergétiques et de maintenance par rapport à un éclairage conventionnel