Philips - MASTER SON PIA Plus 100W/220 E40 Sodium Haute Pression
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 100 W
Culot - E40
flux lumineux de la source - 9600 lm
indice de rendu des couleurs CRI - 20-39
température de couleur - 2000 K
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8711500182258
Réf. Sonepar
00007182258
Réf. Fournisseur
182258
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la source lumineuse
100 W
Culot
E40
flux lumineux de la source
9600 lm
indice de rendu des couleurs CRI
20-39
température de couleur
2000 K
forme de la lampe
ellipsoïde
efficacité lumineuse de la lampe
95 lm/W
appareil d'allumage externe requis
Oui
ballast externe requis
Oui
sans mercure
Non
longueur totale
186 mm
diamètre
76 mm
nombre de brûleurs
1
éclairage de plantes
Non
modèle
opale
remplacement de lampe à vapeur de mercure
Non
classe d’efficience énergétique
F
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
101 kWh
durée de vie nominale moyenne
36000 h
désignation de la lampe
autre
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
F
MASTER SON PIA Plus - High pressure sodium-vapour lamp - Puiss. nom. lampe EL à 25°C: 100.0 W - Classe d’efficacité énergétique: F
Les Atouts de l'article:
Lampe à vapeur de sodium haute pression avec ampoule extérieure ovoïde opalisée, à rendement élevé et grande longévité