Philips - HPI-T 1000W/543 E40 220V Iodure Métallique

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 1000 W

  • Culot - E40

  • flux lumineux de la source - 82100 lm

  • température de couleur - 4300 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 40-59

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8711500183736

Réf. Sonepar

00007183736

Réf. Fournisseur

183736

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la source lumineuse

1000 W

Culot

E40

flux lumineux de la source

82100 lm

température de couleur

4300 K

indice de rendu des couleurs CRI

40-59

couleur de la lumière

543

classe d’efficience énergétique

A+

tension de lampe

220...220 V

protection contre les UV

Non

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

efficacité lumineuse de la lampe

83 lm/W

forme de la lampe

cylindre (monoculot)

matériau de brûleur

quartz

position de brûlage

P10

diamètre

65 mm

longueur totale

372 mm

appareil d'allumage externe requis

Oui

ballast externe requis

Oui

luminaire fermé requis

Oui

lampe de bronzage

Non

couleur

blanc

modèle

clair

désignation de la lampe

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

1089 kWh

durée de vie nominale moyenne

12000 h

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

HPI-T - Halogen metal halide lamp without reflector - Puiss. nom. lampe EL à 25°C: 1000.0 W - Température de couleur proximale (nom.): 4300 K

Les Atouts de l'article:

Lampes à halogénure métallisé et à quartz avec ampoule externe transparente