• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Philips - 184122 - SON-T 1000W E40 1SL-4

  • SON-T 1000W-220 E40
    • Fabricant : Philips
    • Réf. fabricant : 184122
    • Référence Sonepar : 00007184122
    • EAN : 8711500184122
x  1   unité
Disponibilité :
En stock

Description

SON-T - High pressure sodium-vapour lamp - Puiss. nom. lampe EL à 25°C: 1000.0 W - Classe énergétique: A++

•Les Atouts de l'article:

Lampes à vapeur de sodium haute pression avec tube à décharge en alumine frittée à l'intérieur d'une ampoule sous vide en verre dur

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier