Philips - Master CityWhite CDO ET-Plus 50W/828 E27
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 50 W
Culot - E27
flux lumineux de la source - 5150 lm
température de couleur - 2800 K
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Minimum d'achat
24 unité(s)
EAN
8718291185635
Réf. Sonepar
05204118563
Réf. Fournisseur
185635
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la source lumineuse
50 W
Culot
E27
flux lumineux de la source
5150 lm
température de couleur
2800 K
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur de la lumière
828
classe d’efficience énergétique
F
tension de lampe
70...86 V
protection contre les UV
Non
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
efficacité lumineuse de la lampe
99 lm/W
forme de la lampe
ellipsoïde
matériau de brûleur
céramique
position de brûlage
au choix
diamètre
70 mm
longueur totale
152 mm
appareil d'allumage externe requis
Oui
ballast externe requis
Oui
luminaire fermé requis
Oui
lampe de bronzage
Non
couleur
blanc
modèle
dépoli
désignation de la lampe
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
52 kWh
durée de vie nominale moyenne
20000 h
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
F
MASTER CityWhite CDO-ET Plus - Halogen metal halide lamp without reflector - Consommation électrique: 51.5 W - Classe d’efficacité énergétique: F -
Les Atouts de l'article:
Lampe céramique à iodures métalliques, avec une forme d'ampoule extérieure ovoïde opalisée, utilisée à l'extérieur et offrant une lumière blanche agréable