Philips - MASTER SON-T PIA Plus 50W/220 E27 Sodium Haute Pression

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 50 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux de la source - 4500 lm

  • indice de rendu des couleurs CRI - 20-39

  • température de couleur - 2000 K

Minimum d'achat

  • 12 unité(s)

EAN

8711500192653

Réf. Sonepar

00007192653

Réf. Fournisseur

192653

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la source lumineuse

50 W

Culot

E27

flux lumineux de la source

4500 lm

indice de rendu des couleurs CRI

20-39

température de couleur

2000 K

forme de la lampe

cylindre (monoculot)

efficacité lumineuse de la lampe

83 lm/W

appareil d'allumage externe requis

Oui

ballast externe requis

Oui

sans mercure

Non

longueur totale

152 mm

diamètre

35 mm

nombre de brûleurs

1

éclairage de plantes

Non

modèle

clair

remplacement de lampe à vapeur de mercure

Non

classe d’efficience énergétique

G

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

55 kWh

durée de vie nominale moyenne

30000 h

désignation de la lampe

autre

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

G

MASTER SON-T PIA Plus - High pressure sodium-vapour lamp - null: 5. W - Classe d’efficacité énergétique: G - Température de couleur corrélée (nom.):

Les Atouts de l'article:

Lampe au sodium haute pression avec technologie PIA (Antenne Intégrée Philips) à flux amélioré. La MASTER SON-T PIA Plus offre une fiabilité inégalée, un excellent maintien du flux dans le temps, et une excellente durée de vie économique