Philips - MASTERColour CDM-TD 150W/830 RX7s HID Teinte 830

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 150 W

  • Culot - RX7s

  • flux lumineux de la source - 12750 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8711500197849

Réf. Sonepar

00007197849

Réf. Fournisseur

197849

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la source lumineuse

150 W

Culot

RX7s

flux lumineux de la source

12750 lm

température de couleur

3000 K

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur de la lumière

830

classe d’efficience énergétique

G

tension de lampe

90...106 V

protection contre les UV

Oui

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

efficacité lumineuse de la lampe

91 lm/W

forme de la lampe

cylindre (double culot)

matériau de brûleur

céramique

position de brûlage

p45

diamètre

22 mm

longueur totale

137 mm

appareil d'allumage externe requis

Oui

ballast externe requis

Oui

luminaire fermé requis

Oui

lampe de bronzage

Non

couleur

blanc

modèle

clair

désignation de la lampe

TD

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

147 kWh

durée de vie nominale moyenne

16000 h

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

G

MASTERColour CDM-TD - Halogen metal halide lamp without reflector - Puiss. nom. lampe EL à 25°C: 150.0 W - Classe d’efficacité énergétique: G

Les Atouts de l'article:

Lampe à décharge compacte double culot à brûleur céramique. La technologie du brûleur céramique offre une très bonne stabilité de couleur dans le temps et une lumière éclatante