Philips - MASTERColour CDM-TD 150W/942 RX7s HID Teinte 942
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 150 W
Culot - RX7s
flux lumineux de la source - 13750 lm
température de couleur - 4200 K
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8711500200259
Réf. Sonepar
00007200259
Réf. Fournisseur
200259
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la source lumineuse
150 W
Culot
RX7s
flux lumineux de la source
13750 lm
température de couleur
4200 K
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
couleur de la lumière
942
classe d’efficience énergétique
G
tension de lampe
96...110 V
protection contre les UV
Oui
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
efficacité lumineuse de la lampe
90 lm/W
forme de la lampe
cylindre (double culot)
matériau de brûleur
céramique
position de brûlage
p45
diamètre
22 mm
longueur totale
137 mm
appareil d'allumage externe requis
Oui
ballast externe requis
Oui
luminaire fermé requis
Oui
lampe de bronzage
Non
couleur
blanc
modèle
clair
désignation de la lampe
TD
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
152 kWh
durée de vie nominale moyenne
16000 h
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
MASTERColour CDM-TD - Halogen metal halide lamp without reflector - Puiss. nom. lampe EL à 25°C: 150.0 W - Classe d’efficacité énergétique: G
Les Atouts de l'article:
Lampe à décharge compacte double culot à brûleur céramique. La technologie du brûleur céramique offre une très bonne stabilité de couleur dans le temps et une lumière éclatante