Philips - MASTER MHN-LA 2000W/842 X528/C 400V Iodure Métallique

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 2040 W

  • Culot - X528

  • flux lumineux de la source - 214000 lm

  • température de couleur - 4200 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 70-79

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8718291548201

Réf. Sonepar

00007200747

Réf. Fournisseur

200747

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la source lumineuse

2040 W

Culot

X528

flux lumineux de la source

214000 lm

température de couleur

4200 K

indice de rendu des couleurs CRI

70-79

couleur de la lumière

842

classe d’efficience énergétique

A+

tension de lampe

220...245 V

protection contre les UV

Oui

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

efficacité lumineuse de la lampe

105 lm/W

forme de la lampe

cylindre (double culot)

matériau de brûleur

quartz

position de brûlage

p4

diamètre

37 mm

longueur totale

482 mm

appareil d'allumage externe requis

Oui

ballast externe requis

Oui

luminaire fermé requis

Oui

lampe de bronzage

Non

couleur

blanc

modèle

clair

désignation de la lampe

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

2244 kWh

durée de vie nominale moyenne

13000 h

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

MASTER MHN-LA - Halogen metal halide lamp without reflector - Puiss. nom. lampe EL à 25°C: 2000.0 W - Température de couleur proximale (nom.): 4200 K

Les Atouts de l'article:

Lampes à halogénure métallisé et à quartz compactes, à double pincement