Philips - MASTER SDW-TG 100W/825 GX12-1 Sodium Blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 102 W
Culot - GX12-1
flux lumineux de la source - 5300 lm
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
température de couleur - 2500 K
Minimum d'achat
12 unité(s)
EAN
8711500202338
Réf. Sonepar
00007202338
Réf. Fournisseur
202338
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la source lumineuse
102 W
Culot
GX12-1
flux lumineux de la source
5300 lm
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
température de couleur
2500 K
forme de la lampe
cylindre (monoculot)
efficacité lumineuse de la lampe
52 lm/W
appareil d'allumage externe requis
Oui
ballast externe requis
Oui
sans mercure
Non
longueur totale
110 mm
diamètre
20 mm
nombre de brûleurs
1
éclairage de plantes
Non
modèle
clair
remplacement de lampe à vapeur de mercure
Non
classe d’efficience énergétique
G
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
109 kWh
durée de vie nominale moyenne
10000 h
désignation de la lampe
autre
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
MASTER SDW-TG Mini White SON - High pressure sodium-vapour lamp - null: 1. W - Classe d’efficacité énergétique: G - Température de couleur corrélée
Les Atouts de l'article:
Gamme de lampes à décharge haute efficacité de couleur chaude à utiliser dans des luminaires ouverts de petite taille conçus pour les lampes MASTERColour CDM-T