Philips - MASTER CosmoWhite CPO-TW Xtra 90W/728 PGZ12
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 90 W
Culot - PGZ12
flux lumineux de la source - 10800 lm
température de couleur - 2800 K
indice de rendu des couleurs CRI - 70-79
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8711500211217
Réf. Sonepar
00007211217
Réf. Fournisseur
211217
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la source lumineuse
90 W
Culot
PGZ12
flux lumineux de la source
10800 lm
température de couleur
2800 K
indice de rendu des couleurs CRI
70-79
couleur de la lumière
728
classe d’efficience énergétique
E
tension de lampe
86...98 V
protection contre les UV
Non
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
efficacité lumineuse de la lampe
120 lm/W
forme de la lampe
cylindre (monoculot)
matériau de brûleur
céramique
position de brûlage
au choix
diamètre
19 mm
longueur totale
140 mm
appareil d'allumage externe requis
Oui
ballast externe requis
Oui
luminaire fermé requis
Oui
lampe de bronzage
Non
couleur
blanc
modèle
clair
désignation de la lampe
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
90 kWh
durée de vie nominale moyenne
32000 h
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
E
MASTER CosmoWhite - Halogen metal halide lamp without reflector - Puiss. nom. lampe EL à 25°C: 90.0 W - Classe d’efficacité énergétique: E
Les Atouts de l'article:
Lampes à halogénure métallisé en céramique de nouvelle génération, utilisées à l'extérieur et offrant une lumière blanche efficace et agréable