Philips - MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW Iodure Métallique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 2000 W
Culot - câble
flux lumineux de la source - 210000 lm
température de couleur - 4200 K
indice de rendu des couleurs CRI - 60-69
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8718291548195
Réf. Sonepar
00007213495
Réf. Fournisseur
213495
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la source lumineuse
2000 W
Culot
câble
flux lumineux de la source
210000 lm
température de couleur
4200 K
indice de rendu des couleurs CRI
60-69
couleur de la lumière
740
classe d’efficience énergétique
A+
tension de lampe
205...235 V
protection contre les UV
Oui
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
efficacité lumineuse de la lampe
102 lm/W
forme de la lampe
cylindre (double culot)
matériau de brûleur
quartz
position de brûlage
p4
diamètre
44 mm
longueur totale
471 mm
appareil d'allumage externe requis
Oui
ballast externe requis
Oui
luminaire fermé requis
Oui
lampe de bronzage
Non
couleur
blanc
modèle
clair
désignation de la lampe
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
2235 kWh
durée de vie nominale moyenne
12000 h
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
MASTER MHN-FC - Halogen metal halide lamp without reflector - Puiss. nom. lampe EL à 25°C: 2000.0 W - Température de couleur proximale (nom.): 4200 K
Les Atouts de l'article:
Lampes à halogénure métallisé et à quartz compactes, à double pincement