Philips - MHN-TD 150W/842 RX7s Teinte 842 Iodure Métallique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 155 W
Culot - RX7s
flux lumineux de la source - 12500 lm
température de couleur - 4200 K
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Minimum d'achat
12 unité(s)
EAN
8718291215363
Réf. Sonepar
05204121536
Réf. Fournisseur
215363
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la source lumineuse
155 W
Culot
RX7s
flux lumineux de la source
12500 lm
température de couleur
4200 K
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur de la lumière
842
classe d’efficience énergétique
G
tension de lampe
88...108 V
protection contre les UV
Oui
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
efficacité lumineuse de la lampe
81 lm/W
forme de la lampe
cylindre (double culot)
matériau de brûleur
quartz
position de brûlage
p45
diamètre
22.5 mm
longueur totale
135 mm
appareil d'allumage externe requis
Oui
ballast externe requis
Oui
luminaire fermé requis
Oui
lampe de bronzage
Non
couleur
blanc
modèle
clair
désignation de la lampe
TD
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
155 kWh
durée de vie nominale moyenne
10500 h
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
MHN-TD - Halogen metal halide lamp without reflector - Power: 15. W - Energy Efficiency Class: G - Correlated Color Temperature (Nom): 42 K
Les Atouts de l'article:
Lampe à halogénure métallisé en quartz à double culot