Philips - MASTER TL-D Eco 51W/840

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 51 W

  • Culot - G13

  • flux lumineux de la source - 4150 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • longueur - 1514.2 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8711500264701

Réf. Sonepar

00007264701

Réf. Fournisseur

264701

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la source lumineuse

51 W

Culot

G13

flux lumineux de la source

4150 lm

température de couleur

4000 K

longueur

1514.2 mm

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

forme de la lampe

torche

efficacité lumineuse de la lampe

86 lm/W

couleur de la lumière

840

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

diamètre du tube

28 mm

Diamètre de l'anneau

0 mm

réflecteur interne

Non

angle de rayonnement

0 °

couleur

blanc

application

général

protection contre les éclats

Non

bande d'allumage

Non

allumage rapide

Oui

utilisation sans starter

Non

lampe à spectre intégral

Non

adapté aux luminaires Ex

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

à double paroi

Non

pour des applications à faibles températures

Non

classe d’efficience énergétique

G

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

50 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

désignation de la lampe

T8

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

G

MASTER TL-D Eco - Fluorescent lamp - Puiss. nom. lampe EL à 25°C: 51 W - Classe d’efficacité énergétique: G - Température de couleur proximale (nom.):

Les Atouts de l'article:

La lampe MASTER TL-D Eco offre le même flux lumineux que la lampe MASTER TL-D Super 80, tout en consommant moins d'énergie, grâce à l'utilisation d'un poudrage fluorescent spécifique et d'un remplissage de gaz spécial. Les applications vont des établissements scolaires aux bureaux, en passant par les bâtiments publics et les établissements de soins de santé.