Philips - MASTER TL-D Eco 16W/840
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 16 W
Culot - G13
flux lumineux de la source - 1100 lm
température de couleur - 4000 K
longueur - 604 mm
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
8711500268617
Réf. Sonepar
00007268617
Réf. Fournisseur
268617
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la source lumineuse
16 W
Culot
G13
flux lumineux de la source
1100 lm
température de couleur
4000 K
longueur
604 mm
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
forme de la lampe
torche
efficacité lumineuse de la lampe
77 lm/W
couleur de la lumière
840
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
diamètre du tube
28 mm
Diamètre de l'anneau
0 mm
réflecteur interne
Non
angle de rayonnement
0 °
couleur
blanc
application
général
protection contre les éclats
Non
bande d'allumage
Non
allumage rapide
Oui
utilisation sans starter
Non
lampe à spectre intégral
Non
adapté aux luminaires Ex
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
à double paroi
Non
pour des applications à faibles températures
Non
classe d’efficience énergétique
G
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
16 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
désignation de la lampe
T8
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
MASTER TL-D Eco - Fluorescent lamp - Puiss. nom. lampe EL à 25°C: 16 W - Classe d’efficacité énergétique: G - Température de couleur proximale (nom.):
Les Atouts de l'article:
La lampe MASTER TL-D Eco offre le même flux lumineux que la lampe MASTER TL-D Super 80, tout en consommant moins d'énergie, grâce à l'utilisation d'un poudrage fluorescent spécifique et d'un remplissage de gaz spécial. Les applications vont des établissements scolaires aux bureaux, en passant par les bâtiments publics et les établissements de soins de santé.