Philips - CoreLine Tempo LED BVP110 840 On/Off ASYM 38W 4200lm IP66 IK08 75000h L80
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 38.5 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 4200 lm
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 130000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 0 kg CO2
EAN
8710163306353
Réf. Sonepar
05204306353
Réf. Fournisseur
306353
Réf. Commerciale
Philips
puissance du système
38.5 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
4200 lm
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
130000 h
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
gris
type de connexion
borne automatique
flux lumineux
3780...4620 lm
puissance de lampe acceptée
36...36 W
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Non
adapté à un montage en saillie
Oui
montage mural
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Oui
adapté à un montage par serrage
Non
convient pour système de cable basse tension
Non
réglabilité
rotatif
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
traitement de la surface
revêtu par poudre
matériau de la verrine
verre transparent
surface brossée
Non
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal de la LED à courant constant
700...700 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Oui
variation en fonction de la commande
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI-2
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
réflecteur
sans
élément de distribution de lumière
diffuseur
répartition lumineuse
asymétrique
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
taux de distortion harmonique
0.2
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
75000 h
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
99.65 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
99.5 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C
98.85 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq)
4.5 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
6.5 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)
11.85 %
régulation constante du flux lumineux
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...40 °C
couleur de la lumière
blanc
intensité lumineuse
4140 cd
facteur de puissance (cos phi)
0.9
valeur de papillotement Pst LM
1
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
valeur d'effet stroboscopique SVM
1.6
largeur
254 mm
hauteur/profondeur
52 mm
longueur
275 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
3
section de conducteur
1 mm²
section de conducteur connectable
1...2.5 mm²
protection contre l'incendie « D »
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
95
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
95
alimentation de secours intégrée
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
110 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
compatible IFTTT
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
commande via Bluetooth
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
couleur du réflecteur
autre
CoreLine Tempo (petit), 4200 lm, 38 W, Blanc neutre, Asymétrique, 39° x 96°, Classe de sécurité I, Support de montage réglable
Les Atouts de l'article:
Les petits projecteurs CoreLine Tempo sont des luminaires hautement efficaces conçus pour un remplacement 1:1 des éclairages conventionnels à lampe à décharge tout en conservant la même installation électrique et les mêmes mâts. Cette gamme d’éclairages permet le remplacement direct des lampes à décharge 70W, tout en consommant moins d’énergie et nécessite moins d’investissement que les installations classiques. La gamme limitée d’options permet de trouver facilement le meilleur remplacement « lux par lux » pour l’éclairage de votre projet.