Philips - CorePro LED GU10 4,9-65W 840 36D 485lm 15000h

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 4.9...4.9 W

  • Culot - GU10

  • flux lumineux - 485...485 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8719514308619

Réf. Sonepar

05204308619

Réf. Fournisseur

308619

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la lampe

4.9...4.9 W

Culot

GU10

flux lumineux

485...485 lm

température de couleur

4000...4000 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

réflecteur

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

E

diamètre

50 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

40...40 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.5

flux lumineux effectif selon IEC 62612

485 lm

efficacité lumineuse de la lampe

98 lm/W

intensité lumineuse

800 cd

Lampe à filament

Non

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

autre

angle de rayonnement

36...36 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

54 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.1136

désignation de la lampe

PAR16

nombre de cycles min.

50000

taux de distortion harmonique

1.31

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

5 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

avec détecteur de mouvement

Non

Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM - LED-lamp/Multi-LED - Classe d’efficacité énergétique: E - Température de couleur proximale (nom.): 4000 K

Les Atouts de l'article:

Incontournable pour une utilisation résidentielle avec ses 15 000H de durée de vie, les CorePro GU10 restituent une lumière semblable à celle de l'halogène. L'installation/le remplacement des lampes reste simple et rapide et permettra de réaliser d'importantes économies d'énergies.