Philips - StreetSaver Lanterne LED 60P BPP008 740 27W 2500lm IP65 IK08 50000h L80
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 27 W
flux lumineux utile - 2500 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8710163311005
Réf. Sonepar
05204311005
Réf. Fournisseur
311005
Réf. Commerciale
Philips
puissance du système
27 W
flux lumineux utile
2500 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
classe de protection
I
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
indice de rendu des couleurs CRI
70-79
couleur du boîtier/corps
gris
traitement de la surface
revêtu par poudre
mode de pose
rehausse
source lumineuse
LED non interchangeable
puissance de lampe acceptée
27...27 W
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
20
douille
sans
matériau du boîtier/corps
aluminium
matériau de la verrine
sans verrine
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
110...130 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Non
appareil de commande échangeable
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
lentille focale
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM7
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
50000 h
optique ajustable
Non
dimensions du mât/crosse de montage
60...60 mm
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-40...50 °C
télécommande
sans
avec radiocommande
Non
régulation constante du flux lumineux
Non
avec commande d'éclairage programmée
Non
avec câble de raccordement
Non
longueur du câble
6 m
facteur de puissance (cos phi)
0.9
hauteur/profondeur
265 mm
diamètre
578 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
3
section de conducteur
1 mm²
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
type de connexion
autre
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
5
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
8
commande via Bluetooth
Non
LED Module 2500 lm - Blanc neutre - Alimentation - Classe de sécurité I - Aluminium et gris - Fixation en Top pour Ø 60 mm
Les Atouts de l'article:
Pour respecter la réglementation européenne adoptée en 2015, les collectivités doivent remplacer tous leurs luminaires équipés de lampes à vapeur de mercure. Cependant, les budgets d’investissement ne sont souvent pas suffisants pour gérer ces opérations de remplacement, qui plus est dans la conjoncture actuelle. Dans un même temps, ces collectivités se doivent de réaliser des économies d’énergie et de réduire les nuisances lumineuses (nombre de ces luminaires à lampes à vapeur de mercure sont de type boules dont la vasque diffuse la lumière à 360°). StreetSaver est une solution économique de qualité qui permet aux collectivités de résoudre entièrement ces problématiques en remplaçant leurs luminaires à lampes à vapeur de mercure par une solution LED avec un investissement limité.