Philips - CorePro Flamme LED E14 5-40W 840 470lm 15000h
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 5...5 W
Culot - E14
flux lumineux - 470...470 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8719514312548
Réf. Sonepar
05204312548
Réf. Fournisseur
312548
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la lampe
5...5 W
Culot
E14
flux lumineux
470...470 lm
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
flamme
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
F
diamètre
35 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
44...44 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.51
flux lumineux effectif selon IEC 62612
470 lm
efficacité lumineuse de la lampe
94 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
106 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1187
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
50000
taux de distortion harmonique
1.04
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
5 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
avec détecteur de mouvement
Non
LED-lamp/Multi-LED - Lampes CorePro Flamme et Sphérique
Les Atouts de l'article:
Les CorePro LEDcandle et LEDlustre dépolies sont conçues pour remplacer simplement et rapidement les lampes à incandescence. Compatibles avec les lustres ou luminaires dotés de douilles E14, E27 et B22, leur durée de vie de 15 000H est idéale pour une utilisation résidentielle.