Philips - MASTER Value DECO LED E27 4-25W 1800K Gradable 250lm GOLD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 4...4 W
Culot - E27
flux lumineux - 250...250 lm
température de couleur - 1800...1800 K
dimmable/gradable - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8719514315518
Réf. Sonepar
05204315518
Réf. Fournisseur
315518
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la lampe
4...4 W
Culot
E27
flux lumineux
250...250 lm
température de couleur
1800...1800 K
dimmable/gradable
Oui
forme de la lampe
en forme de poire
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
diamètre
61 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
24...24 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.7
flux lumineux effectif selon IEC 62612
250 lm
efficacité lumineuse de la lampe
62 lm/W
Lampe à filament
Oui
finition verre/couvercle
autre
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
106 mm
indice de protection (IP)
IP20
désignation de la lampe
type A
nombre de cycles min.
20000
taux de distortion harmonique
0.8
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
4 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A à G
Lampes LED Designs et Décoratives DIM - Consommation électrique: 4 W - Température de couleur corrélée (nom.): 1800 K
Les Atouts de l'article:
Qu’il s’agisse d’un objet lumineux distinctif ou d’une série de plafonniers suspendus, les ampoules LED décoratives Philips ajoutent un style industriel chaleureux, chic et intemporel à votre maison. Elle permettent une très longue durée de vie, des économies d’énergie atteignant les 90 % sans aucun scintillement.