Philips - TrueForce Core LED road E40 40-100W 730 7200lm 25000h
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 40...40 W
Culot - E40
flux lumineux - 7200...7200 lm
température de couleur - 3000...3000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8719514316331
Réf. Sonepar
05204316331
Réf. Fournisseur
316331
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la lampe
40...40 W
Culot
E40
flux lumineux
7200...7200 lm
température de couleur
3000...3000 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
autre
indice de rendu des couleurs CRI
70-79
classe d’efficience énergétique
C
diamètre
46 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
178...178 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.9
flux lumineux effectif selon IEC 62612
7200 lm
efficacité lumineuse de la lampe
180 lm/W
Lampe à filament
Oui
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
autre
angle de rayonnement
300...300 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
225 mm
indice de protection (IP)
IP65
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.0757
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
15000
taux de distortion harmonique
0.35
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
40 kWh
durée de vie nominale moyenne
25000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A à G
avec détecteur de mouvement
Non
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
C
Trueforce Core LED SON-T - LED-lamp/Multi-LED - Classe d’efficacité énergétique: C - Température de couleur proximale (nom.): 3000 K
Les Atouts de l'article:
Les lampes Philips CorePro LED HID SON-T offrent une solution LED simple avec retour rapide sur investissement conçue pour remplacer les lampes à décharge à haute intensité (HID). Cette nouvelle génération de produits remplace les lampes HID en apportant l'efficacité énergétique et la longue durée de vie des LED, tout en permettant de réaliser des économies immédiates avec un faible investissement initial. De plus, elles sont conçues pour avoir la même taille de lampe et la même répartition lumineuse que les autres lampes HID, de sorte que vous ne remarquerez jamais la différence. Tout cela grâce à notre technologie de filament LED haute puissance. De plus, la conception IP65 une utilisation pour des applications extérieures.