Philips - Plafonnier TWIRLY LED Blanc D287 827 12W 1200lm 20000h

Philips - Plafonnier TWIRLY LED Blanc D287 827 12W 1200lm 20000h

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 12 W

  • flux lumineux utile - 1200 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 15000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8718696122822

Réf. Sonepar

05204122822

Réf. Fournisseur

318143116

Réf. Commerciale

Philips

puissance du système

12 W

flux lumineux utile

1200 lm

température de couleur

2700...2700 K

indice de protection (IP)

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

15000 h

indice de protection contre les chocs (IK)

IK02

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

blanc

adapté à un montage encastré

Non

montage en ligne continue possible

Non

puissance de lampe acceptée

12...12 W

adapté à un montage en applique

Oui

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage en saillie

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

matériau du boîtier/corps

plastique

matériau de la verrine

plastique opalin

finition du paralume

sans

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation en fonction de la commande

Non

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

sans

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

20000 h

protection contre l'incendie « D »

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

avec grilles d'aération

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

sans

efficience du luminaire

100 lm/W

couleur de la lumière

blanc

facteur de puissance (cos phi)

827

largeur

290 mm

hauteur/profondeur

66 mm

longueur

290 mm

diamètre externe

290 mm

type de câblage

convient pour câblage traversant

type de connexion

borne à vis

Panneau LED

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

TWIRLY - Plafonnier rond - Blanc - LED intégrée - 12W - 1200lm - 2700K - 20000h - Garantie 5 ans - 65Hx287 mm