Philips - Ledinaire SlimDownlight Mini DN065B G3 CCT Switch On/Off 11W 1000lm 50000h L65
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 11 W
température de couleur - 3000...6500 K
flux lumineux utile - 1000 lm
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - II
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8719514329102
Réf. Sonepar
05204329102
Réf. Fournisseur
329102
Réf. Commerciale
Philips
puissance du système
11 W
température de couleur
3000...6500 K
flux lumineux utile
1000 lm
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
autre
couleur du boîtier/corps
blanc
type de connexion
borne à vis
flux lumineux
1000...1000 lm
puissance de lampe acceptée
9.9...12.1 W
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Non
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Non
convient pour système de cable basse tension
Non
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
autre
traitement de la surface
revêtu par poudre
matériau de la verrine
plastique mat/satiné
surface brossée
Non
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Non
variation en fonction de la commande
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI-2
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
réflecteur
sans
élément de distribution de lumière
sans
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
émission de lumière
direct
taux de distortion harmonique
0.2
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
35000 h
régulation constante du flux lumineux
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK03
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...40 °C
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.9
valeur de papillotement Pst LM
0.2
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
valeur d'effet stroboscopique SVM
0.3
largeur
175 mm
hauteur/profondeur
45 mm
longueur
175 mm
diamètre externe
175 mm
largeur d'encastrement
275 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
93 mm
longueur d’encastrement
275 mm
diamètre intégré
150...150 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
2
section de conducteur
0.75 mm²
section de conducteur connectable
0.75...2.5 mm²
protection contre l'incendie « D »
Oui
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
280
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
280
alimentation de secours intégrée
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
90 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
revêtement des luminaires à isolation thermique
Oui
compatible IFTTT
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
évaluation de l’éblouissement (UGR)
27
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
LEDINAIRE SlimDownlight DN065B G3 - LED Module, flux système 1000 lm - ON/OFF - CCT Switch multi-températures de couleur 830/840/865 - connecteur rapide - IP20/IP44 - 50000h L65 - Diam encastrement 150mm
Les Atouts de l'article:
La gamme LEDINAIRE contient une sélection de luminaires LED tendance disponibles en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin