Philips - CorePro Bulb LED E27 4.9-40W 940 470lm 15000h

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 4.9...4.9 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 470...470 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8719514329584

Réf. Sonepar

05204329584

Réf. Fournisseur

329584

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la lampe

4.9...4.9 W

Culot

E27

flux lumineux

470...470 lm

température de couleur

4000...4000 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

en forme de poire

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

classe d’efficience énergétique

F

diamètre

60 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

45...45 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.4

flux lumineux effectif selon IEC 62612

470 lm

efficacité lumineuse de la lampe

95 lm/W

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

blanc

angle de rayonnement

180...180 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

107 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.1164

désignation de la lampe

type A

nombre de cycles min.

50000

taux de distortion harmonique

1.2

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

5 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

avec détecteur de mouvement

Non

Lampes CorePro LEDbulb forme classique - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 4.9 W - Classe d’efficacité énergétique: F - Température de

Les Atouts de l'article:

Les ampoules LED CorePro sont compatibles avec la plupart des équipements actuels pourvus de supports E27 et B22 et sont conçus pour remplacer les ampoules halogènes ou incandescentes. Elles permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.