Philips - MASTER ExpertColor LED AR111 G53 14,8-75W 927 Gradable 24D 875lm 40000h
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 14.8...14.8 W
Culot - G53
flux lumineux - 875...875 lm
température de couleur - 2700...2700 K
dimmable/gradable - Oui
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
8719514333796
Réf. Sonepar
05204333796
Réf. Fournisseur
333796
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la lampe
14.8...14.8 W
Culot
G53
flux lumineux
875...875 lm
température de couleur
2700...2700 K
dimmable/gradable
Oui
forme de la lampe
réflecteur
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
classe d’efficience énergétique
G
diamètre
111 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
12...12 V
courant nominal
1500...1500 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.7
flux lumineux effectif selon IEC 62612
875 lm
efficacité lumineuse de la lampe
59 lm/W
intensité lumineuse
3000 cd
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
prisme
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
autre
angle de rayonnement
24...24 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM4
longueur
61 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.2363
désignation de la lampe
AR111
nombre de cycles min.
50000
taux de distortion harmonique
0.35
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
15 kWh
durée de vie nominale moyenne
40000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A à G
avec détecteur de mouvement
Non
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
Lampes MASTER LEDspot Expert Color AR111 DIM - LED-lamp/Multi-LED - Classe d’efficacité énergétique: G - Température de couleur proximale (nom.): 2700
Les Atouts de l'article:
Le spot MASTER LEDspot LV ExpertColor crée une ambiance chaleureuse et confortable dans les établissements hôteliers, les habitations et les restaurants. Une telle atmosphère est due à un éclairage de qualité supérieure présentant un spectre lumineux personnalisé, une valeur CRI élevée et une fonction de gradation en profondeur. Résultat ? Un magnifique éclairage esthétique. De plus, la conception innovante de la lentille sans bord s'adapte à la plupart des décors intérieurs, grâce à son aspect propre et soigné. Vous pouvez également tirer parti de la gamme complète ExpertColor, qui comprend également les lampes LEDspot MV et LEDspot PAR.