Philips - CoreLine Armature LED BY121P 840 On/Off 55D 138W 20000lm IP65 IK07 50000hL80
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 138 W
flux lumineux utile - 20000 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8710163335698
Réf. Sonepar
05204335698
Réf. Fournisseur
335698
Réf. Commerciale
Philips
puissance du système
138 W
flux lumineux utile
20000 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
efficience du luminaire
149 lm/W
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C
0.75 %
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
35...35 °C
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
mode de pose
suspendu
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
convient pour lampe auxiliaire
Non
douille
sans
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
gris
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
570...700 mA
courant nominal de la LED à courant constant
80...80 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareil de commande échangeable
Non
appareillage fourni
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
lentille focale
répartition lumineuse
symétrique
réflecteur
sans
matériau du réflecteur
sans réflecteur
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
80 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
5 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)
0.1 %
résistant aux ballons
Non
classe de protection
I
protection contre l'incendie « D »
Oui
alimentation de secours intégrée
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée
112.9...138 W
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
taux de distortion harmonique
0.15
facteur de puissance (cos phi)
0.95
régulation constante du flux lumineux
Non
température de couleur réglable
non
angle de rayonnement ajustable
non
réglage des lumens
non
largeur
490 mm
hauteur/profondeur
95 mm
longueur
510 mm
diamètre externe
450 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
95 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
3
section de conducteur
1 mm²
type de connexion
borne automatique
avec élément de protection
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
6
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
8
CoreLine Armature gen4 Medium-840 blanc neutre - Alimentation - Faisceau intensif - Gris - Couleur: Gris - Connexion: Unité de connexion 3 pôles
Les Atouts de l'article:
Après le succès de la CoreLine Armature Gen3, cette nouvelle génération augmente encore davantage les performances de la gamme avec un design novateur, une efficacité élevée, une durée de vie rallongée et la gradation DALI disponible en option pour réaliser encore plus d’économies. Conçue pour remplacer les luminaires HPI 250 et 400 W, CoreLine Armature Gen4 offre aux clients tous les avantages de l’éclairage LED Philips (qualité lumière, durée de vie plus longue, consommation d’énergie et maintenance réduites, fiabilité et robustesse des produits). Pour l'installateur, cette armature présente de nombreux avantages : parfaitement adaptée au remplacement des solutions conventionnelles existantes, son installation ne nécessite pas de modification des réseaux de câblage existants. Les connexions électriques sont simples : pas besoin d’ouvrir le luminaire pour l’installation ou la maintenance. Et comme il est plus petit et plus léger que les armatures conventionnelles, il est très facile à manier.