Philips - FIT Applique LED CHROME Blanc CHAUD 2.5W 370lm IP44 15000h

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 2.5 W

  • flux lumineux utile - 370 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK02

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8718291455349

Réf. Sonepar

05204145534

Réf. Fournisseur

340581116

Réf. Commerciale

Philips

puissance du système

2.5 W

flux lumineux utile

370 lm

température de couleur

2700...2700 K

indice de protection (IP)

IP44

indice de protection contre les chocs (IK)

IK02

classe de protection

II

couleur du boîtier/corps

chrome

adapté à un montage encastré

Non

montage en ligne continue possible

Non

puissance de lampe acceptée

2.5...2.5 W

adapté à un montage en applique

Oui

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Non

adapté à un montage en saillie

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

2

matériau du boîtier/corps

acier

matériau de la verrine

plastique opalin

finition du paralume

sans

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

transformateur électronique

appareillage fourni

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation en fonction de la commande

Non

pas de variation

Non

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

protection contre l'incendie « D »

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

avec grilles d'aération

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

sans

couleur de la lumière

blanc

largeur

64 mm

hauteur/profondeur

63 mm

longueur

63 mm

type de câblage

convient pour câblage traversant

type de connexion

borne à vis

Panneau LED

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

FIT - Applique - Tube - Chrome - LED intégrée - 2x2.5W - IP 44 - 370lm - 2700K - 15000h - Garantie 5 ans - 63Hx333Lx64l mm