Philips - CorePro Bulb LED E27 17,5-150W 827 2452lm 15000h Finition Dépolie

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 17.5...17.5 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 2452...2452 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8719514346611

Réf. Sonepar

05204346611

Réf. Fournisseur

346611

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la lampe

17.5...17.5 W

Culot

E27

flux lumineux

2452...2452 lm

température de couleur

2700...2700 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

en forme de poire

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

D

diamètre

70 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

150...150 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.51

flux lumineux effectif selon IEC 62612

2452 lm

efficacité lumineuse de la lampe

140 lm/W

Lampe à filament

Oui

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

121 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.0972

désignation de la lampe

type A

nombre de cycles min.

20000

taux de distortion harmonique

1.3

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

18 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A à G

avec détecteur de mouvement

Non

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

D

Lampes CorePro LEDbulb Fortes Puisances forme classique - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 17.5 W - Classe d’efficacité énergétique: D

Les Atouts de l'article:

Dotées d’un design aux accents vintages classiques, les lampes LED à filament associent les formes familières des lampes à incandescence aux avantages de la technologie LED : une longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies. d'énergie. Cette gamme en verre propose deux finitions : claires et dépolies. Les CorePro LED restituent une excellente qualité de lumière et restent idéales pour un remplacement simple et rapide de lampes existantes. Avec une durée de vie de 15 000 heures les coûts de maintenance sont réduits et permettent de réaliser des économies d'énergie.