Philips - CorePro Flamme LED E14 4.3-40W 840 470lm 15000h Filament Claire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 4.3...4.3 W
Culot - E14
flux lumineux - 470...470 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8719514347403
Réf. Sonepar
05204347403
Réf. Fournisseur
347403
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la lampe
4.3...4.3 W
Culot
E14
flux lumineux
470...470 lm
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
flamme
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
F
diamètre
35 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
40...40 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.48
flux lumineux effectif selon IEC 62612
470 lm
efficacité lumineuse de la lampe
109 lm/W
Lampe à filament
Oui
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
97 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1021
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
20000
taux de distortion harmonique
1.5
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
5 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
avec détecteur de mouvement
Non
Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament - LED-lamp/Multi-LED - Energy Efficiency Class: F - Correlated Color Temperature (Nom): 4 K
Les Atouts de l'article:
Dotées d'un design classique, ces ampoules flamme LED à filament allient les formes familières des ampoules à incandescence classiques et les avantages de la technologie LED longue durée. Constituant un choix évident pour ceux qui recherchent une solution de remplacement de LED rétrofit, l'ampoule LED permet 90 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes conventionnelles. Les ampoules LED en verre CorePro offrent une excellente qualité de lumière. L'ampoule flamme LED offre une durée de vie de 15 000 heures pour réduire les coûts de maintenance.