Philips - MASTER ExpertColor LED GU5,3 7,5-43W 927 Gradable 36D 485lm 40000h

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 7.5...7.5 W

  • Culot - GU5,3

  • flux lumineux - 485...485 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • dimmable/gradable - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8719514358713

Réf. Sonepar

05204358713

Réf. Fournisseur

358713

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la lampe

7.5...7.5 W

Culot

GU5,3

flux lumineux

485...485 lm

température de couleur

2700...2700 K

dimmable/gradable

Oui

forme de la lampe

réflecteur

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

classe d’efficience énergétique

G

diamètre

50.5 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

12...12 V

courant nominal

720...720 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.7

flux lumineux effectif selon IEC 62612

485 lm

efficacité lumineuse de la lampe

64 lm/W

intensité lumineuse

1400 cd

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

noir

angle de rayonnement

36...36 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

longueur

46 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.1912

désignation de la lampe

MR16

nombre de cycles min.

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

8 kWh

durée de vie nominale moyenne

40000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A à G

avec détecteur de mouvement

Non

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

G

Lampes MASTER LEDspot Expert Color GU5,3 IRC 92 DIM - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 7.5 W - Classe d’efficacité énergétique: G

Les Atouts de l'article:

Le spot MASTER LEDspot LV ExpertColor crée une ambiance chaleureuse et confortable dans les établissements hôteliers, les habitations et les restaurants. Une telle atmosphère est due à un éclairage de qualité supérieure présentant un spectre lumineux personnalisé, une valeur IRC élevée et une fonction de gradation en profondeur. Résultat ? Un magnifique éclairage esthétique. De plus, la conception innovante de la lentille sans bord s’adapte à la plupart des décors intérieurs, grâce à son aspect propre et soigné. Vous pouvez par ailleurs tirer parti de la gamme complète ExpertColor, qui comprend également les lampes LEDspot MV et LEDspot PAR.