Philips - MASTER ExpertColor LED GU5,3 7,5-43W 940 Gradable 36D 520lm 40000h
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 7.5...7.5 W
Culot - GU5,3
flux lumineux - 520...520 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8719514358751
Réf. Sonepar
05204358751
Réf. Fournisseur
358751
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la lampe
7.5...7.5 W
Culot
GU5,3
flux lumineux
520...520 lm
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Oui
forme de la lampe
réflecteur
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
classe d’efficience énergétique
G
diamètre
50.5 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
12...12 V
courant nominal
720...720 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.7
flux lumineux effectif selon IEC 62612
520 lm
efficacité lumineuse de la lampe
69 lm/W
intensité lumineuse
1650 cd
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
noir
angle de rayonnement
36...36 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
longueur
46 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1811
désignation de la lampe
MR16
nombre de cycles min.
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
8 kWh
durée de vie nominale moyenne
40000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A à G
avec détecteur de mouvement
Non
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
Lampes MASTER LEDspot Expert Color GU5,3 IRC 92 DIM - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 7.5 W - Classe d’efficacité énergétique: G
Les Atouts de l'article:
Le spot MASTER LEDspot LV ExpertColor crée une ambiance chaleureuse et confortable dans les établissements hôteliers, les habitations et les restaurants. Une telle atmosphère est due à un éclairage de qualité supérieure présentant un spectre lumineux personnalisé, une valeur IRC élevée et une fonction de gradation en profondeur. Résultat ? Un magnifique éclairage esthétique. De plus, la conception innovante de la lentille sans bord s’adapte à la plupart des décors intérieurs, grâce à son aspect propre et soigné. Vous pouvez par ailleurs tirer parti de la gamme complète ExpertColor, qui comprend également les lampes LEDspot MV et LEDspot PAR.