Philips - Ledinaire Boitier Etanche WT050C pour TubeS LED 1200 IP65 IK08
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - boîtier de protection
couleur - blanc
matériau - plastique
longueur - 1275 mm
largeur - 95 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8710163366036
Réf. Sonepar
05204366036
Réf. Fournisseur
366036
Réf. Commerciale
Philips
type d'accessoire/pièce détachée
boîtier de protection
couleur
blanc
matériau
plastique
longueur
1275 mm
largeur
95 mm
accessoire
Non
pièce détachée
Non
transparent
Non
hauteur
84 mm
Boîtier Ledinaire Etanche précâblé-220 à 240 V - 50 ou 60 Hz - Classe de sécurité II - Non - Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau
Les Atouts de l'article:
La gamme Ledinaire étanche (WT050C) comprend plusieurs boîtiers vides et étanches, pouvant accueillir les tubes LED de votre choix, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Ledinaire simplifie et accélère l’installation, et permet de l’effectuer avec un ou deux tubes.