Philips - Ledinaire Boitier Etanche WT050C pour TubeS LED 1500 IP65 IK08

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - boîtier de protection

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • longueur - 1580 mm

  • largeur - 95 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8710163366050

Réf. Sonepar

05204366050

Réf. Fournisseur

366050

Réf. Commerciale

Philips

type d'accessoire/pièce détachée

boîtier de protection

couleur

blanc

matériau

plastique

longueur

1580 mm

largeur

95 mm

accessoire

Non

pièce détachée

Non

transparent

Non

hauteur

84 mm

Boîtier Ledinaire Etanche précâblé-220 à 240 V - 50 ou 60 Hz - Classe de sécurité II - Non - Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau

Les Atouts de l'article:

La gamme Ledinaire étanche (WT050C) comprend plusieurs boîtiers vides et étanches, pouvant accueillir les tubes LED de votre choix, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Ledinaire simplifie et accélère l’installation, et permet de l’effectuer avec un ou deux tubes.