Philips - CorePro Bulb LED E27 7-60W 840 806lm 15000h Filament Dépolie
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 7...7 W
Culot - E27
flux lumineux - 806...806 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8719514377516
Réf. Sonepar
05204377516
Réf. Fournisseur
377516
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la lampe
7...7 W
Culot
E27
flux lumineux
806...806 lm
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
en forme de poire
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
E
diamètre
60 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
60...60 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.51
flux lumineux effectif selon IEC 62612
806 lm
efficacité lumineuse de la lampe
115 lm/W
Lampe à filament
Oui
finition verre/couvercle
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
106 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1086
désignation de la lampe
type A
nombre de cycles min.
20000
taux de distortion harmonique
1.01
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
7 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
avec détecteur de mouvement
Non
Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique - LED-lamp/Multi-LED - Energy Efficiency Class: E - Correlated Color Temperature (Nom): 4 K
Les Atouts de l'article:
Dotées d'un design vintage classique, ces lampes LED à filament allient les formes familières des ampoules à incandescence classiques et les avantages de la technologie LED longue durée. Constituant un choix évident pour ceux qui recherchent une solution de remplacement de LED rétrofit, ces ampoules LED CorePro permettent 90 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes conventionnelles. Les ampoules LED en verre CorePro haute luminosité offrent une excellente qualité de lumière dans un style vintage. Éclairage LED CorePro qui offre une durée de vie de 15 000 heures pour réduire les coûts de maintenance.