Philips - CoreLine Panel gen3 UGR22 RC132V LED36S-840 PSU W60L60 NOC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 55000 h
indice de protection (IP) - IP20
puissance du système - 33 W
flux lumineux utile - 3600 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8718699380953
Réf. Sonepar
05204380953
Réf. Fournisseur
380953
Réf. Commerciale
Philips
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
55000 h
indice de protection (IP)
IP20
puissance du système
33 W
flux lumineux utile
3600 lm
température de couleur
4000...4000 K
adapté à un montage en applique
Non
adapté à une suspension
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Oui
montage en ligne continue possible
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
2
douille
autre
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
matériau de la verrine
plastique opalin
finition du paralume
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
variation en fonction de la commande
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
diffuseur
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
classe de protection
II
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
10...40 °C
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Oui
avec grilles d'aération
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
110 lm/W
couleur de la lumière
blanc
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
facteur de puissance (cos phi)
0.9
largeur
597 mm
hauteur/profondeur
34 mm
longueur
597 mm
longueur d’encastrement
597 mm
largeur d'encastrement
597 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
120 mm
type de câblage
convient pour câblage traversant
nombre de pôles
6
section de conducteur
2 mm²
type de connexion
autre
Panneau LED
Oui
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
LED Module, system flux 3600 lm - 840 blanc neutre - Alimentation - Couleur: Blanc - Connexion: Connecteur à poussoir et soulagement de traction
Les Atouts de l'article:
CoreLine Panel gen5 tient la promesse CoreLine d'une installation innovante et facile et d'un excellent éclairage. Conçue pour remplacer directement les luminaires conventionnels dans les applications d'éclairage général, la fonction innovante MultiLumen du CoreLine Panel offre trois luminaires en un : la sélection du flux le plus adapté à l'application se fait directement via commutateur à l'arrière du luminaire. Un éclairage plus adapté pour moins de codes produits à stocker. L'installation est également simple et rapide, grâce à un connecteur rapide clipsable. Les luminaires Interact Ready avec communications sans fil intégrées sont également disponibles dans cette gamme, prêts à être utilisés avec les passerelles, capteurs et logiciels Interact.