Philips - Alimentation d'extrémité ZRS750 EPSR (XTS11-3+41-3)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - alimentation en bout
couleur - blanc
nombre de conducteurs - 5
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8711559381145
Réf. Sonepar
00006381145
Réf. Fournisseur
381145
Réf. Commerciale
Philips
type d'accessoire/pièce détachée
alimentation en bout
couleur
blanc
nombre de conducteurs
5
Alimentation d'extrémité-3-circuit track - Left - hand power supply - SUPPLY LEFT
Les Atouts de l'article:
Le système de rail carré RCS750 3 circuits est constitué d'un solide rail en aluminium de 1, 2, 3 et 4 m de long, avec quatre conducteurs électriques. N'importe quelle configuration donnée peut être réalisée : horizontale ou verticale, montée sur ou dans le plafond, sur le mur ou sur des panneaux sur pied. Le système peut également être utilisé comme structure flottante. Tous les luminaires disposent d'une alimentation séparée et peuvent être commutés de façon sélective. Ils peuvent être déplacés facilement pour changer l'éclairage et la présentation. De cette façon on peut créer un système de rail multifonction pour un éclairage d'accentuation ainsi que pour des publicités suspendues et du matériel décoratif. Une gamme d'adaptateur, des connexions d'alimentation et des accessoires de montage sont également disponibles.