Philips - CoreLine Accent Collerettes RS140Z CFRM SQR-FIX Darklight
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
couleur - blanc
matériau - aluminium
longueur - 95 mm
largeur - 95 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8718699385088
Réf. Sonepar
05204385088
Réf. Fournisseur
385088
Réf. Commerciale
Philips
type d'accessoire/pièce détachée
élément de décoration
couleur
blanc
matériau
aluminium
longueur
95 mm
largeur
95 mm
accessoire
Non
pièce détachée
Non
transparent
Non
hauteur
45 mm
CoreLine Accent, Accessory, Aluminium, Blanc, 0,3 J, Protection des doigts
Les Atouts de l'article:
CoreLine Accent est une gamme d'encastrés LED d'accentuation conçue pour offrir une alternative qualitative aux luminaires halogènes. Son design ultra-compact à l’excellente finition et un retour sur investissement rapide permettent une transition facilitée vers la solution LED. Disponible en version fixe IP54 et orientable IP44, de couleur blanche ou aluminium, il s’intègre parfaitement à tous les espaces. Sa longue durée de vie et sa consommation limitée en font une solution respectueuse de l'environnement, tout en privilégiant le confort visuel grâce à son optique prismatique innovante.