fin de vie

Philips - MASTER LEDcandle Dimtone 6-40W E14 2700K

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • courant nominal - 35...35 mA

  • facteur de puissance (cos phi) - 0.7

  • puissance de la lampe - 6...6 W

  • type de tension - AC

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

8718696453506

Réf. Sonepar

05204453506

Réf. Fournisseur

453506

Réf. Commerciale

Philips

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

35...35 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.7

puissance de la lampe

6...6 W

type de tension

AC

flux lumineux

470...470 lm

flux lumineux effectif selon IEC 62612

470 lm

efficacité lumineuse de la lampe

75 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

forme de la lampe

flamme

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

Culot

E14

couleur

blanc

température de couleur

2700...2700 K

couleur du boîtier/corps

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

dimmable/gradable

Oui

diamètre

38 mm

longueur

113 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.148

désignation de la lampe

autre

classe d’efficience énergétique

A+

nombre de cycles min.

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

6 kWh

durée de vie nominale moyenne

25000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

MASTER LEDcandle - LED-lamp-Multi-LED - Température de couleur proximale (nom.): - K