fin de vie

Philips - Classic Bulb LED E27 7-60W 827 806lm 15000h Filament Depolie

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • courant nominal - 60...60 mA

  • facteur de puissance (cos phi) - 0.5

  • puissance de la lampe - 7...7 W

  • type de tension - AC

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

8718696472187

Réf. Sonepar

05204472187

Réf. Fournisseur

472187

Réf. Commerciale

Philips

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

60...60 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.5

puissance de la lampe

7...7 W

type de tension

AC

flux lumineux

806...806 lm

flux lumineux effectif selon IEC 62612

806 lm

efficacité lumineuse de la lampe

115 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

forme de la lampe

en forme de poire

Lampe à filament

Oui

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

Culot

E27

couleur

blanc

température de couleur

2700...2700 K

couleur du boîtier/corps

autre

angle de rayonnement

300...300 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

dimmable/gradable

Non

diamètre

60 mm

longueur

110 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.1086

désignation de la lampe

type A

classe d’efficience énergétique

E

nombre de cycles min.

30000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

7 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

E

Lampes CorePro LEDbulb forme classique filament - LED-lamp-Multi-LED - Classe d’efficacité énergétique: E