fin de vie

Philips - HalogenA IDE 500W E40 230V CL

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 500 W

  • Culot - E40

  • flux lumineux de la source - 10250 lm

  • température de couleur - 2900 K

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

Minimum d'achat

  • 6 unité(s)

EAN

8711500491268

Réf. Sonepar

00007491268

Réf. Fournisseur

491268

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la source lumineuse

500 W

Culot

E40

flux lumineux de la source

10250 lm

température de couleur

2900 K

durée de vie nominale moyenne

2000 h

modèle

clair

tension de lampe

230...230 V

forme de la lampe

cylindre (monoculot)

verre torsadé

Non

diamètre

38.5 mm

longueur totale

216 mm

protection contre les UV

Non

classe d’efficience énergétique

D

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

500 kWh

désignation de la lampe

autre

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

HalogenA IDE - High voltage halogen lamp - Température de couleur proximale (nom.): 2900 K

Les Atouts de l'article:

Lampe à double enveloppe, haute intensité et tension réseau produisant une lumière halogène blanche