fin de vie

Philips - CorePro R7S LED 6,5-60W 118 mm 830 810lm 15000h

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 6.5...6.5 W

  • Culot - R7s

  • flux lumineux - 806...806 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

8718696522530

Réf. Sonepar

05204522530

Réf. Fournisseur

522530

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la lampe

6.5...6.5 W

Culot

R7s

flux lumineux

806...806 lm

température de couleur

3000...3000 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

autre

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

A++

diamètre

22.5 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

65...65 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.5

flux lumineux effectif selon IEC 62612

806 lm

efficacité lumineuse de la lampe

124 lm/W

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

autre

angle de rayonnement

300...300 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

118 mm

indice de protection (IP)

autre

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.1167

désignation de la lampe

autre

nombre de cycles min.

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

7 kWh

durée de vie nominale moyenne

20000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

autre

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

Lampes CorePro LEDlinear R7S - Consommation électrique: 6.5 W - Température de couleur corrélée (nom.): 3000 K

Les Atouts de l'article:

La CorePro R7S remplace la lampe R7S linéaire à double culot traditionnelle. Conçue pour éclairer tout l’espace, sa lumière équivaut à celle d’une lampe halogène. Au sein de la gamme, vous pouvez choisir des produits gradables dotés d’une fonction de gradation intense qui offre une ambiance détendue lorsqu’elle est utilisée avec un équipement à intensité réglable.