Philips - Runner Spot max. 1x50W Blanc 230V Lampe GU10 non fournie

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 50 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • classe de protection - I

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8718291487920

Réf. Sonepar

05204148792

Réf. Fournisseur

530903112

Réf. Commerciale

Philips

puissance du système

50 W

indice de protection (IP)

IP20

classe de protection

I

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

blanc

type de connexion

borne à vis

puissance de lampe acceptée

50...50 W

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage encastré

Non

adapté à un montage en saillie

Oui

montage mural

Oui

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage sur traverse

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage par serrage

Non

convient pour système de cable basse tension

Non

réglabilité

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

lampe halogène haute tension

source lumineuse fournie

Non

nombre de lampes/modules

1

douille

GU10

traitement de la surface

revêtu par poudre

matériau de la verrine

verre transparent

surface brossée

Non

type de tension

AC

tension nominale (Un)

230...230 V

appareillage

non requis

appareillage fourni

Non

variation en fonction de la commande

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI-2

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

réflecteur

sans

élément de distribution de lumière

réflecteur

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

régulation constante du flux lumineux

Non

couleur de la lumière

blanc

largeur

110 mm

hauteur/profondeur

107 mm

longueur

110.8 mm

diamètre externe

110 mm

type de câblage

convient pour câblage traversant

nombre de pôles

3

protection contre l'incendie « D »

Non

alimentation de secours intégrée

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

RUNNER - Spot - Blanc - Lampe GU10 non fournie - 50W - Retrofit - Garantie 2 ans - 107Hx110Lx90l mm