Philips - UV-C Free Floor Standing UVCA200 EU 4xPL-L 18W/TUV HFP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse - autre
Culot - autre
puissance de la source lumineuse - 72 W
tension de lampe - 220...240 V
type de rayonnement UV - UV-C
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8719514531017
Réf. Sonepar
05204531017
Réf. Fournisseur
531017
Réf. Commerciale
Philips
source lumineuse
autre
Culot
autre
puissance de la source lumineuse
72 W
tension de lampe
220...240 V
type de rayonnement UV
UV-C
longueur totale
790 mm
lampe à lumière noire
Non
adapté à la désinfection de l'air
Oui
adapté à la désinfection de l'eau
Non
adapté au bien-être personnel
Non
adapté à la lutte contre les insectes
Non
adapté aux applications médicales
Non
adapté à la reprographie
Non
adapté au bronzage corporel
Non
diamètre
18 mm
forme de la lampe
autre
ballast externe requis
Non
appareil d'allumage externe requis
Non
starter intégré
Oui
dimmable/gradable
Non
position de brûlage
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
120 kWh
durée de vie nominale moyenne
9000 h
teneur en mercure
17.6 mg
UV-C Free Floor Standing-4 pcs - HF Performer - Blanc - 120 W - 220 à 240 V - Couleur: Blanc - Connexion: Connecteur plug-in 2 pôles
Les Atouts de l'article:
L’unité de désinfection aérienne par UV-C de Philips est un système efficace et puissant de désinfection de l’air ambiant. Pour une pièce de 80 m³ (couverture circulaire de 28 m²), il suffit de 1 heure pour que 95 % des micro-organismes présents dans l’air soient inactivés par le rayonnement UV-C(1). Aucun montage n’est nécessaire : l’unité autonome peut être roulée jusqu’à l’emplacement voulu dans des locaux professionnels très divers (bureaux, boutiques, établissements hôteliers...). Esthétique, elle émet un rayonnement UV-C bien contrôlé (RG0) qui permet de la faire fonctionner dans une pièce occupée.