Philips - MAZDA Spot LED GU5,3 6,5-50W 827 36D 621lm 15000h
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 6.5...6.5 W
Culot - GU5,3
flux lumineux - 621...621 lm
température de couleur - 2700...2700 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8710163540719
Réf. Sonepar
05204540719
Réf. Fournisseur
540719
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la lampe
6.5...6.5 W
Culot
GU5,3
flux lumineux
621...621 lm
température de couleur
2700...2700 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
réflecteur
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
F
diamètre
50 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
12...12 V
courant nominal
750...750 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.5
flux lumineux effectif selon IEC 62612
621 lm
efficacité lumineuse de la lampe
95 lm/W
intensité lumineuse
1100 cd
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
angle de rayonnement
36...36 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
45 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1471
désignation de la lampe
MR16
nombre de cycles min.
30000
taux de distortion harmonique
0.35
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
7 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
LED-lamp/Multi-LED - Lampes MAZDA LEDspot
Les Atouts de l'article:
Créez un éclairage d'accentuation chaud ou froid avec notre gamme de spots LED pour mettre en valeur votre décoration intérieure ou des détails architecturaux