• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Philips - 541173 - CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q

  • CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3
    • Fabricant : Philips
    • Réf. fabricant : 541173
    • Référence Sonepar : 05204541173
    • EAN : 8718696541173
x  1   unité
Disponibilité :
En stock

Description

CorePro LED PLC4P - LED-lamp/Multi-LED - Classe énergétique: A+ - Température de couleur proximale (nom.): 4000 K

•Les Atouts de l'article:

La première lampe LED PLC de substitution pour vos Downlight conventionnels.
Jusqu'à 60% d'économie d'énergie par rapport à une CFL-NI traditionnelle

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier